曜日別特売

絶縁キャップ

絶縁キャップ - ニチフ

裸圧着端子用の絶縁キャップ

材質ポリ塩化ビニル寸法L(mm)65定格電圧(V)600寸法L1(mm)35寸法L2(mm)30寸法T(mm)1.8寸法d1(Φmm)23.2寸法d2(Φmm)25適合端子125・150(mm2)共用最高使用温度(℃)60寸法d3(Φmm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3個)
注意
※EPゴム絶縁電線に使用される場合、変色するおそれがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39988087LPTIC150W-3600
オープン
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする