裸圧着端子

裸圧着端子 - ニチフ裸圧着端子 - ニチフ

TC形。棒形。絶縁キャップ付。

電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0~3.5電線抱合範囲AWG(#)14-12寸法L(mm)25材質絶縁キャップ:ポリ塩化ビニル UL94V-0種類裸圧着端子定格電圧(V)600(絶縁キャップの使用温度範囲)端子形状フェルール・棒形寸法D(Φmm)5.6定格電流(A)20寸法E(mm)6寸法l(mm)16寸法d(Φmm)3寸法F(Φmm)1.9RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39988193HC-TC235-16S-C5
オープン
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする