ニチフ
絶縁被覆付閉端接続子
(1件のレビュー)
CE形。JIS規格品。
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
4.0~9.0
電線抱合範囲AWG(#)
8
寸法L(mm)
24.5
種類
絶縁被覆付圧着端子
端子形状
閉端
寸法D(Φmm)
12
寸法E(mm)
11.9
寸法l(mm)
8.2
寸法d(Φmm)
4.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(8個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39988218
HC-CE8-8
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表