ニチフ
裸圧着端子
裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。TC形。棒形。絶縁キャップ付。
用途
銅線用。
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04~2.63
電線抱合範囲AWG(#)
16-14
色
絶縁キャップ:緑透明
寸法L(mm)
24.5
種類
裸圧着端子
端子形状
フェルール・棒形
寸法D(Φmm)
4.2
寸法E(mm)
4.5
寸法l(mm)
16
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.14~1.82
寸法d(Φmm)
2.3
寸法F(Φmm)
1.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39988227
TC2-16V-ST-C100
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表