ニチフ
裸圧着端子
(1件のレビュー)
CB形。
用途
低圧開閉器用。
種類
裸圧着端子
端子形状
角形(CB形)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※電線抱合範囲内でご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
電線抱合範囲AWG(#)
寸法d2(Φmm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39988333
HC-CB22-8S5
1セット(5個)
16.78~26.66
4
8.2
12.5
31
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
39988349
HC-CB38-6S-4
1セット(4個)
26.66~42.42
2
6.4
13.5
36.8
オープン
¥
708
¥
779
(税込)
当日出荷
39989033
CB100-8S01
1個
96.3~117.2
4/0
8.4
22
53
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表