曜日別特売

裸圧着端子

裸圧着端子 - ニチフ裸圧着端子 - ニチフ裸圧着端子 - ニチフ

作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品

用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。材質スプリング:ステンレス鋼、導電板:無酸素銅(すずめっき)、ハウジング:ポリカーボネート(UL94V2)種類裸圧着端子寸法L(mm)17.5定格電圧(V)300端子形状丸形(R形)寸法F(mm)8寸法D(Φmm)5.1定格電流(A)20寸法E(mm)6電線抱合範囲AWG(#)12寸法B(mm)7電線抱合範囲(単線)(mm)1.82~2.4寸法d(Φmm)3寸法d2(Φmm)4.3電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.6適合電線径(Φmm)銅/単線 1.6/2.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39988385R3.5-4S-100
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする