ニチフ
裸圧着端子
Y形。先開形。
用途
銅線用。
種類
裸圧着端子
寸法L(mm)
15.8
端子形状
Y形
寸法F(mm)
6.6
寸法D(Φmm)
4.2
寸法E(mm)
4.5
電線抱合範囲AWG(#)
16-14
寸法B(mm)
6.4
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.14~1.82
寸法d(Φmm)
2.3
寸法d2(Φmm)
3.7
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04~2.63
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39988394
2Y3.5K100
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表