Panasonic(パナソニック)
防水埋込押釦D型
仕様
両切
色
ミルキーホワイト
構造
埋込形
定格容量
10A-300V
保護等級
IPX3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39988428
EG41KP
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください