曜日別特売

差込形ピン端子

差込形ピン端子 - ニチフ差込形ピン端子 - ニチフ差込形ピン端子 - ニチフ差込形ピン端子 - ニチフ

PC形

電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~0.75電線抱合範囲AWG(#)20-18標準色透明使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~+105寸法H(mm)11.5寸法D(Φmm)3.1寸法d(Φmm)1.7寸法b(Φmm)2難燃性UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39989688PC2005F05P24.5
オープン
169
186(税込)
当日出荷
39989697PC2005M05P26.5
オープン
169
186(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする