スナップキャップ

スナップキャップ - Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用ホワイト定格電流(A)15定格電圧(V)125コンセント定格2P 15A 125V内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39989986WH4021W10
6,700
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39989986
2022-04-01
用途: メンテナンス
カネナカ食品工業株式会社

いつも使っている定番品です。
2-3.5端子と共に常備していて、今のところ何も問題ありません。

対象商品 : 39989986
2021-03-05
用途: 配線作業
教育・研究機関

パナソニック製品ですので,問題なく使用出来ています.いつでも使えるように,箱単位で購入しています.便利です.

対象商品 : 39989986
2020-10-08
用途: 自宅で扇風機等を利用する為に作りました。
建設業・工事業

簡単に作成出来ます。丸型端子を利用して接続します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする