コルゲートチューブ

コルゲートチューブ - 西日本セフティデンキコルゲートチューブ - 西日本セフティデンキコルゲートチューブ - 西日本セフティデンキコルゲートチューブ - 西日本セフティデンキコルゲートチューブ - 西日本セフティデンキコルゲートチューブ - 西日本セフティデンキ
(2件のレビュー)

縦スリット有り(割れていますのでそこから入線できます。)。箱入りなのでキレイに保管ができます

用途工事現場・制御盤内でのあらゆる配線保護に。コンピューター・OA機器の配線カバー。オフィス・家庭内での電気機器取り付けの配線保護に。自動車やバイクの電装品の配線保護に。材質難燃性ポリプロピレン1巻長さ(m)5内容量1袋(5m)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39990144ST07-057.3×10.2
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
39990153ST10-0510.7×14.1
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
39990169ST15-0515.3×19.5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39990178ST25-0525.4×30.2
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39990144
2022-01-21
用途: 配線隠し
有限会社サカエ輪業商会自動車・二輪車・自転車関連業

思ったより頑丈でよかったです。またリピートしようかと。

対象商品 : 39990153
2021-03-17
用途: 駐車場の機械設置
下城電気工業建設業・工事業

PHSを設置するためにLANケーブルの保護に使ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする