単心ビニルコード

単心ビニルコード - エスネット単心ビニルコード - エスネット単心ビニルコード - エスネット単心ビニルコード - エスネット
(1件のレビュー)

可撓撚線を使用しており、柔軟性に優れています。

用途300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
公称断面積(mm2)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39990345VSF1.25W 5M1巻(5m)1255
オープン
649
714(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
39990354VSF1.25G 3M1巻(3m)1.253
オープン
429
472(税込)
3日以内出荷
返品不可
39991736VSF0.75S-Y200R1巻(200m)0.75200
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39991745VSF1.25S-R200R1巻(200m)1.25200
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39990345
2020-09-30
用途: 学習用
サービス業

たいへん満足です。 5mは長すぎかなぁと思っていましたが、再発注しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする