曜日別特売

異色平行コード

異色平行コード - エスネット異色平行コード - エスネット異色平行コード - エスネット異色平行コード - エスネット異色平行コード - エスネット異色平行コード - エスネット異色平行コード - エスネット異色平行コード - エスネット

柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。電気用品安全法認可品

用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の屋内で使用するラジオ・テレビ・ビデオ・電気スタンド等の小型の電気器具用のコードとして使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ケーブルベア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないで下さい。
全13種類を絞り込む
内容量
13種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
芯線導体サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39990363VFF0.5-5MRB1巻(5m)5赤黒-
オープン
719
791(税込)
3日以内出荷
返品不可
39990379VFF0.5-10MRB1巻(10m)10赤黒-
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
39990388VFF0.5-20MRB1巻(20m)20赤黒-
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
39990397VFF0.5-10MRW1巻(10m)10赤白-
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
39990406VFF0.5-20MRW1巻(20m)20赤白-
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
39990476VFF0.75-5MRB1巻(5m)5赤黒-
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
39990485VFF0.75-10MRB1巻(10m)10赤黒-
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
39990494VFF0.75-20MRB1巻(20m)20赤黒-
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
39990503VFF0.75-10MRW1巻(10m)10赤白-
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
39990519VFF0.75-20MRW1巻(20m)20赤白-
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
39990616VFF1.25-5MRB1巻(5m)5赤黒1.2
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
39990625VFF1.25-10MRB1巻(10m)10赤黒-
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
39990634VFF1.25-10MRW1巻(10m)10赤白-
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする