曜日別特売

ビニル平行コード

ビニル平行コード - エスネットビニル平行コード - エスネットビニル平行コード - エスネットビニル平行コード - エスネットビニル平行コード - エスネットビニル平行コード - エスネットビニル平行コード - エスネットビニル平行コード - エスネット
(1件のレビュー)

柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。電気用品安全法認可品

用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の屋内で使用するラジオ・テレビ・ビデオ・電気スタンド等の小型の電気器具用のコードとして使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ケーブルベア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないで下さい。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
芯線導体サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39990415VFF0.75-5MW1巻(5m)50.75
オープン
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
39990424VFF0.75-10MW1巻(10m)100.75
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
39990433VFF0.75-15MW1巻(15m)150.75
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
39990449VFF0.75-20MW1巻(20m)200.75
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
39990458VFF0.75-5M1巻(5m)50.75
オープン
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
39990467VFF0.75-10M1巻(10m)100.75
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
39990528VFF1.25-5MW1巻(5m)51.25
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
39990537VFF1.25-10MW1巻(10m)101.25
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
39990555VFF1.25-2M1巻(2m)21.25
オープン
389
428(税込)
3日以内出荷
返品不可
39990564VFF1.25-4M1巻(4m)41.25
オープン
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
39990573VFF1.25-5M1巻(5m)51.25
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
39990589VFF1.25-6M1巻(6m)61.25
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
39990598VFF1.25-10M1巻(10m)101.25
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
39990607VFF1.25-20M1巻(20m)201.25
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
39990643VFF2-2MW1巻(2m)22
オープン
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
39990659VFF2-4MW1巻(4m)42
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
39990677VFF2-6MW1巻(6m)62
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
39990686VFF2-10MW1巻(10m)102
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
39990695VFF2-2M1巻(2m)22
オープン
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
39990704VFF2-4M1巻(4m)42
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
39990713VFF2-5M1巻(5m)52
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
39990729VFF2-6M1巻(6m)62
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
39990738VFF2-10M1巻(10m)102
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
39990747VFF2-2MB1巻(2m)22
オープン
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
39990756VFF2-4MB1巻(4m)42
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
39990765VFF2-6MB1巻(6m)62
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
39990774VFF2-10MB1巻(10m)102
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
39990783VFF1.25-2MW1巻(2m)21.25
オープン
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
39990799VFF1.25-4MW1巻(4m)41.25
オープン
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
39990808VFF1.25-6MW1巻(6m)61.25
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39990415
2025-03-05
用途: オートバイのメンテナンス
合同会社 It'sSunnyDay,tomato農・林・水産業

ボディーの色がホワイトなので、目立たないコードが欲しかったからこの商品はピッタリです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする