曜日別特売

600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル

600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル - エスネット600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル - エスネット600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル - エスネット600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル - エスネット600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル - エスネット600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル - エスネット600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル - エスネット600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル - エスネット
(1件のレビュー)

耐寒性に優れ、屋内・動力配線等幅広い使用用途、作業性に優れています。

用途600V以下の屋内配線・動力用配線・クーラー用配線・IH用配線等広い用途にご使用頂けます。RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ケーブルベア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないで下さい。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
芯線導体サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39990844VVF2X1.6-5M1巻(5m)52×1.6
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
39990853VVF2X1.6-10M1巻(10m)102×1.6
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
39990869VVF2X1.6-15M1巻(15m)152×1.6
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
39990878VVF2X1.6-20M1巻(20m)202×1.6
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
39990887VVF2X1.6-30M1巻(30m)302×1.6
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
39990896VVF2X2.0-5M1巻(5m)52×2.0
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
39990905VVF2X2.0-10M1巻(10m)102×2.0
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
39990914VVF2X2.0-15M1巻(15m)152×2.0
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
39990923VVF2X2.0-20M1巻(20m)202×2.0
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
39990939VVF2X2.0-30M1巻(30m)302×2.0
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39990948VVF3X1.6-5M1巻(5m)53×1.6
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
39990957VVF3X1.6-10M1巻(10m)103×1.6
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
39990966VVF3X1.6-15M1巻(15m)153×1.6
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
39990975VVF3X1.6-20M1巻(20m)202×1.6
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39990984VVF3X2.0-5M1巻(5m)53×2.0
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
39990993VVF3X2.0-10M1巻(10m)103×2.0
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
39991009VVF3X2.0-20M1巻(20m)203×2.0
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39991018VVF3X2.0-30M1巻(30m)303×2.0
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39990993
2022-12-26
用途: 屋内配線
製造業

写真の通り、他社と比べて少し黒っぽいです。
10mを買いましたが、品質的にも問題なく100m物の1/10の値段と大差無いので、大変いいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする