曜日別特売

ビニルキャブタイヤ丸型コード

ビニルキャブタイヤ丸型コード - エスネットビニルキャブタイヤ丸型コード - エスネットビニルキャブタイヤ丸型コード - エスネット

柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。

用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ケーブルベア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
芯線導体サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39991036VCTF2X1.25-20M1巻(20m)202×1.25
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
39991045VCTF2X2.0-10M1巻(10m)102×2.0
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
39991054VCTF4X2.0-10M1巻(10m)104×2.0
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする