曜日別特売

通信用ビニル電線

通信用ビニル電線 - エスネット通信用ビニル電線 - エスネット通信用ビニル電線 - エスネット通信用ビニル電線 - エスネット
(1件のレビュー)

導体に単線の軟銅線を使用しており、配線時の加工性に優れております。

用途保安器から電話機間、インターホン等の回路に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応芯線導体サイズ2×0.8
注意
※ケーブルベア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないで下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39991194TIVF2X0.8-10M1巻(10m)10
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
39991203TIVF2X0.8-20M1巻(20m)20
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
39991219TIVF2X0.8-10MW1巻(10m)10
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
39991228TIVF2X0.8-20MW1巻(20m)20
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-11
用途: テレビインタホンの接続
不動産業

よくある灰色ではなく、白いの外壁に這わせることができて便利です。
少し硬い感じもしますが問題ない範囲です。
取り回しで断線したことはありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする