深型換気扇フードカバー

深型換気扇フードカバー - 伊藤電気製作所深型換気扇フードカバー - 伊藤電気製作所深型換気扇フードカバー - 伊藤電気製作所
(1件のレビュー)
質量(kg)0.7内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
縦(mm)
横(mm)
適応寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39991833F25BNブラウン300333356換気扇:25
3,300
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
39991849F20BKブラック260283306換気扇:20
2,580
1,598
1,758(税込)
当日出荷
39991858F25BKブラック300333356換気扇:25
3,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450/税込¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39991833
2020-07-28
用途: 既存カバーの取り換え
荒瀬設備建設業・工事業

サイズが従前と同じなので、そのまま取り換えができた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする