ニチフ
ギボシ形端子 キャップセット
OSS43925-M、OSS43925-F、43932-M、43932-Fのセット×5セットです。
材質
ギボシ形端子CSS43925-M:ΦD3.96/E8.7/L17.5/材料厚さ0.5 表面処理:すずめっき
電線抱合範囲(mm
2
):0.5~2.0
電線抱合範囲(AWG):20-14
材質:黄銅
ギボシ形端子CSS43925-F:ΦD3.9/E6.4/L17.5/材料厚さ0.4 表面処理:すずめっき
電線抱合範囲(mm
2
):0.5~2.0
電線抱合範囲(AWG):20-14
材質:黄銅
ギボシ端子用絶縁キャップ43932-M:Φd3.2/Φd1 4.5/ΦD3.2/l7.0/l1 2.5/L14.0/T0.7
電線サイズ(mm
2
):1.25
ギボシ端子用絶縁キャップ43932-F:Φd3.2/Φd1 4.5/Φd2 5.0/l6.0/l1 2.5/L34.0/T1.0
電線サイズ(mm
2
):1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39992183
GIBOSI/SET05P
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表