ニチフ
裸圧着端子
RD形。丸形。
用途
銅線用。
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
96.3~117.2
電線抱合範囲AWG(#)
4/0
寸法d2(Φmm)
14
寸法B(mm)
28.5
寸法L(mm)
95
種類
裸圧着端子
端子形状
二つ穴(RD形)
寸法A(mm)
40
寸法F(mm)
21.75
寸法D(Φmm)
22.5
寸法E(mm)
19
寸法d(Φmm)
16.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39992199
RD100-12-01
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表