三雲製作所
片サドルPRO
ケーブルに負担をかけないフィット形状と、立体構造や補強リブで長期間安定した支持力。
用途
Fケーブル・同軸ケーブル用。単体で複数のケーブルサイズにご使用いただけ、利便性も抜群です。
材質
スチール製、SPCC
厚さ(mm)
0.5
寸法A(mm)
12
表面処理
3価ユニクロームメッキ
寸法d(Φmm)
4
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39992533
M2-S-100
24
オープン
取扱い終了
返品不可
39992549
M2-M-100
33
オープン
取扱い終了
返品不可
39992558
M2-L-100
28
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください