DAIKO(大光電機)
LED小型シーリング
ちょっとしたあかり取りに最適なシンプル照明。セードがないので天井面も明るくなります。ランプ付。調光機能:無。調色機能:無。常夜灯:無。リモコン無。傾斜天井対応:不可。取付方法:簡単取付
用途
トイレ・廊下・階段・内玄関・小スペースなどに。
光源色
電球色
消費電力(W)
4.9
調光の可否
否
質量(kg)
0.2
色
プラスチック:白
直径(Φmm)
90
高さ(mm)
140
光源
LED電球(電球色)
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
98.9
光束(Lm)
器具:485
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
電球の種類
LED
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39992759
DXL81287C
器具:485
4.9
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください