LED小型シーリング

LED小型シーリング - DAIKO(大光電機)

薄さ重視設計ながら、引掛けシーリングを隠せる引き上げカバー搭載。LED内蔵。調光機能:無。調色機能:無。常夜灯:無。リモコン無。傾斜天井対応:不可。取付方法:簡単取付。雰囲気重視のデザインと電球色のあかり

用途トイレ・廊下・階段・内玄関・小スペースなどに。消費電力(W)6.5質量(kg)0.3プラスチック:白・ダークブラウン塗装、アクリル:乳白(マット)直径(Φmm)135高さ(mm)80光源LED電球(電球色)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)70.8光束(Lm)器具:460RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39992777DXL81290C
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする