エスネット
LANケーブル
一般的なカテゴリ5e LANケーブルです。(コネクタ無し)
適合規格
TIA/EIA-568-B.2/エンハンスドカテゴリー5準拠
色
パステルブルー
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
100
構造
単線
ケーブル外径(Φmm)
5.5
シールド
UTPケーブル
対数(P)
4
導体径(mm)
0.52
伝送帯域(MHz)
100
内容量
1巻(100m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39992838
UTP-C5E-100M
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください