クオリティトラストジャパン
Lightningコネクタ対応USBケーブル
アップルの純正ケーブルデザインを踏襲しつつ、充電&通信に支障が無いようケーブルO.D(外径)をカスタマイズしました。
コネクタ形状
Lightning
色
ホワイト
インターフェイス
USB2.0
ケーブル種類
ストレート
適合用途
充電・データ転送用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40011074
QL-0401WH
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください