クオリティトラストジャパン
Lightningコネクタ対応USBケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
40011074
品番
QL-0401WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
アップルの純正ケーブルデザインを踏襲しつつ、充電&通信に支障が無いようケーブルO.D(外径)をカスタマイズしました。
コネクタ形状
Lightning
色
ホワイト
インターフェイス
USB2.0
ケーブル種類
ストレート
適合用途
充電・データ転送用