曜日別特売

網付センターリング

網付センターリング - ミラプロ

真空用網付センターリング。センターリングの内径部にメッシュを取り付けた製品になります。

用途メッシュを設けることで真空配管ライン内に、ネジや金属片が落下することを防止します。形状センターリング材質(メッシュ・インナーリング)SUS304メッシュ#8最高使用温度(℃)150材質(Oリング)バイトンRoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.57目開き(mm)2.61内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合フランジ
寸法C(mm)
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40292526MCK-2025-MSKF2582026
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
返品不可
40292508MCK-2010-MSKF108712
取扱い終了
返品不可
40292517MCK-2016-MSKF1681317
取扱い終了
返品不可
40292535MCK-2040-MSKF4083541
取扱い終了
返品不可
40292544MCK-2050-MSKF5084452
取扱い終了
返品不可
40292553MCK-2080-MSKF8087482.8
取扱い終了
返品不可
40292569MCK-2100-MSKF100893101.6
取扱い終了
返品不可
40292578MCK-2160-MSKF16012141152.8
取扱い終了
返品不可
40292587MCK-2200-MSKF20012198212.8
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする