ミラプロ
KFフランジ(SUS316L)
真空配管用KFフランジ。センターリングを用いてシールします。
材質
SUS316L
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40293007
MCK-3016-40
30
17.2
16
20
10
取扱い終了
返品不可
40293016
MCK-3025-40
40
26.2
24
27.2
20
取扱い終了
返品不可
40293025
MCK-3025-SP-40
40
26.2
28
34
30
取扱い終了
返品不可
40293034
MCK-3040-40
55
41.2
39
42.7
20
取扱い終了
返品不可
40293043
MCK-3050-40
75
52.2
55
60.5
20
取扱い終了
返品不可
40293059
MCK-3063-40
87
70.2
70.2
76.3
20
取扱い終了
返品不可
40293068
MCK-3080-40
114
83.2
89.5
98
20
取扱い終了
返品不可
40293077
MCK-3080-SP-40
114
83.1
83.1
89.1
20
取扱い終了
返品不可
40293086
MCK-3100-40
134
102.2
114.7
118
20
取扱い終了
返品不可
40293095
MCK-3100-SP-40
134
102.2
108.3
114.3
20
取扱い終了
返品不可
40293104
MCK-3200-40
252
213.2
216.7
225
20
取扱い終了
返品不可
40293113
MCK-3200-SP-40
252
213.2
208.3
216.3
20
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください