曜日別特売

ニップル MVIJ

ニップル MVIJ - ミラプロ

真空配管用JIS VG/VFフランジによるニップル製品になります。

材質(パイプ・フランジ)SUS304形状ニップル表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40294723MVIJ-0208027.223100
オープン
取扱い終了
返品不可
40294739MVIJ-025903428.4110
オープン
取扱い終了
返品不可
40294748MVIJ-04010548.643120
オープン
取扱い終了
返品不可
40294757MVIJ-05012060.554.9120
オープン
取扱い終了
返品不可
40294766MVIJ-08016089.183.1220
オープン
取扱い終了
返品不可
40294775MVIJ-100185114.3108.3240
オープン
取扱い終了
返品不可
40294784MVIJ-125210139.8133300
オープン
取扱い終了
返品不可
40294793MVIJ-150235165.2158.4300
オープン
取扱い終了
返品不可
40294809MVIJ-200300216.3208.3300
オープン
取扱い終了
返品不可
40294818MVIJ-250350267.4259.4300
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする