コクヨ
キャンパスノート(用途別)
プリントを切らずに貼れ、記入量が増えるA4サイズが新登場!
サイズ
A4
色
青
罫
5mm方眼罫
枚数
30
寸法(mm)
297×210
紙質
中紙/上質紙(森林認証紙)
製本
無線とじ
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39628269
ノ-34S10-5B
¥
290
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった