刃物メーカ独自の永年蓄積されたノウハウを生かした切れ味。刃先のマクロセレーション加工は材料の滑りにくさと切り心地を両立しています。また海辺での使用を想定した特殊ステンレス鋼製はサビに強く、耐久性も抜群。
刃先端が細く尖った剣先型を採用。網類の切断や仕掛けづくり等、細かい作業に適した形状に仕上げてあります。
腰袋や道具箱での保管に便利な安全開閉ストッパ付き。片手操作が可能でハンドルを軽く握るとよりスムーズに解除・ロックができます。
水辺での作業を想定し、軍手・ゴム手袋でも握り易い形状。また、滑りにくさも考慮したグリップは作業性向上に必須です。
ハンドル端には落下防止具取付穴を搭載。落下防止具を取り付ける事で工具の落下・紛失を防ぐことが可能です。また、ワイヤー等を取り付ければ工具を吊るして保管する際に重宝します。