保護メガネ VS-302H

保護メガネ VS-302H - ミドリ安全

頭を包み込むようなテンプル形状で耳への負担を軽減

機能UVカット/メガネ併用可/耐衝撃性形状一眼型レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート(両面ハードコート)付属品専用ポーチ質量(g)52寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×61×167フレーム色ライトグレー/グレー材質(テンプル)ナイロン、ポリカーボネート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40019587VS-302H
2,900
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする