レンズ

レンズ - ホーザンレンズ - ホーザン

解像力が高く、クリアな画像が得られます。
ピント調整機能付。作動距離の調整が自由に行えます。
絞り機能付。明るさと深度の調整が自在です。

適合【センサーサイズ】2/3"以下質量(g)55絞りF2-22マウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応作動距離(m)0.25~∞外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)29×38.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39894104L-600-35
31,500
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする