曜日別特売

LEDライト

LEDライト - ホーザンLEDライト - ホーザンLEDライト - ホーザンLEDライト - ホーザンLEDライト - ホーザン

ブース内部に使用する補助照明。
ブースフレームの任意の位置に簡単に取り付けられます。

質量(g)1130(コード・スイッチ類含む)消費電力(W)16定格電圧(V)AC100電源コード(m)6(中間部にスイッチ付き)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)735×40×30色温度(K)5700明るさ(Lx)440(発光部からの距離1m)LED寿命(時間)約40000※使用環境により異なります内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39895249Z-948
41,200
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする