住宅用火災警報器(煙式・音声警報・単独タイプ) SS-2LT-10HCC

住宅用火災警報器(煙式・音声警報・単独タイプ) SS-2LT-10HCC - ホーチキ
(4件のレビュー)

住宅用火災警報器 煙式音声タイプ 単独タイプ
【Point1】天井にも壁にもフィットするフォルム
【Point2】業界初、部屋の環境に合わせて火災判断を自動調整する”ラーニング機能”を搭載
【Point3】感知器内部の汚れを自動で補修する”感度補正機能”を備え、長期にわたって安心
【Point4】起動前は、CPUを眠らせる”Sleepモード ”で電力の消費を最低限に抑える 独自の”特許技術”
【Point5】オリジナルスピーカーの採用で、警報音がよりクリアに
消防法令適合品
国家検定合格品
住宅性能表示制度対応品

警報音・音量
2段階のスイープ音と音声「ピー、ピー、ピー 火事です 火事です」
約90dB/m(メーカー測定値)
感知方式煙式(光電式:2種)付属品くぎ・ネジ(取付用)寸法(mm)94.5×94.5×27.5質量(g)約100(電池・取付板含む)使用温度範囲(℃)0~+40(結露しないこと)電源3Vリチウム電池(内蔵)定格電圧DC3V電池寿命約10年試験機能自動試験機能内容量1個
注意
※この警報器は、電池が内蔵されています。
※ご使用の前に必ず取扱説明書を参考に電源を入れてください。
※この警報器は、火災を防止する装置ではありません。
※火災などによる損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。
※頻繁に動作した場合など、ご使用状況により電池寿命が短くなることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40214074SS-2LT-10HCC
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40214074
2023-12-13
用途: 家の火災報知鯉として
その他業種

今まで使用していたの物と、同じで感想等は特に無い。

対象商品 : 40214074
2023-01-21
用途: 追加設置
卸売・小売業

既存が14年製の旧モデルを使用していたため、こちらを選び和室に二機設置しました。和室の柱取付に最適な木ねじフックがありとても良いと思います。アラーム音声も大きく聞き取りやすいです。

対象商品 : 40214074
2022-06-24
用途: アパートの住宅用火災警報器
たなか総合技術研究所

住宅用火災警報器の内蔵電池の寿命年数は概ね10年、電池交換アラームがなる前に交換しています。設置10年超えるアパートの居室で退去後入居前に交換するため1個単位で都度発注対応出来るので助かります

対象商品 : 40214074
2021-10-09
用途: 経年取替
TAM建築設計室その他業種

デザインがシンプルで経済なため購入しました。既存ホーチキの買い替えなので既存留ネジが利用でき、設置が便利です。電池部の絶縁テーブを剥がしテストボタンを押すだけで使用が出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする