アキレス
ゴムボート LF-297WB
免許不要で乗れるエンジン取り付けタイプのボート
用途
作業艇やレジャー使用に。
人数
4
仕様
最大搭載人数:4名、最大搭載馬力:2PS(1.47kW)
付属品
フットポンプ・本体キャリーバッグ・リペアキットセット
全長(cm)
295
全幅(cm)
148
総質量(kg)
37.5kg(本体:21.5kg/底板:9kg/付属品:7kg)
内容量
1台
注意
※ボートを傷つけやすい環境で使用される場合はオプションの船底カバーを使用下さい。
※個人宅への配送は不可です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40214153
LF-297WB
¥
211,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500