インダストリーコーワ
容器付ハケスペア(内キャップ付)
化繊先付加工毛材
用途
低粘度塗料・潤滑油等の塗布に最適
毛色
白色
種類
刷毛
主な用途
塗装用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※食品への使用には不適合
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
材質(毛)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40214248
14165
低粘度用
化繊100%
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
40214257
14166
高粘度用
化繊100%
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
40214266
14167
タッチアップ用
化繊102%
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください