デンカポリマー
フードパック 黒窓
黒色の本体が中身の色(特に「赤」)を際立たせます。他「緑」や「オレンジ」も際立ちます。窓枠印刷にする事で異物混入など検品作業に対応。蓋面にも印刷をしており、フチが綺麗。
用途
中玉トマト、ハウスみかんなど
材質
OPS
色
黒窓
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
用途例
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40218116
OP-161
1ケース(50枚×18袋)
60
130
191
中玉トマト、ハウスみかんなど
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40218125
OP-172
1ケース(50枚×24袋)
47
113
152
ミニトマト約250g・その他、中玉トマト、いちご、ハウスみかんなど
オープン
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40218134
OP-173
1ケース(50枚×16袋)
55
123
164
ミニトマト約350g・その他、中玉トマト、いちご、ハウスみかんなど
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40218143
OP-174
1ケース(50枚×16袋)
55
143
186
大玉/中玉トマト、ハウスみかんなど
オープン
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980