スミ
フードパック ユニコン
材質
OPS
タイプ
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40220058
102
1ケース(100枚×10袋)
132
109
18
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40220076
105
1ケース(100枚×8袋)
180
114
19
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40220085
114
1ケース(100枚×10袋)
118
120
21
オープン
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40220119
GT-120-H
1ケース(100枚×15袋)
105
105
54
オープン
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40220146
L25
1ケース(100枚×9袋)
211
93
46
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40220155
L4
1ケース(100枚×9袋)
168
99
27
オープン
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40220207
L8
1ケース(100枚×4袋)
246
151
29
オープン
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40220234
小判2
1ケース(100枚×20袋)
106
78
20
オープン
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40220243
小判3
1ケース(100枚×20袋)
121
90
20
オープン
¥
20,900
¥
22,990
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40220067
104
1ケース(100枚×8袋)
150
108
17
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40220094
105A
1ケース(100枚×8袋)
180
114
13
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40220103
GT-100-H
1ケース(100枚×15袋)
105
105
46
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40220128
GT-150-H
1ケース(100枚×12袋)
110
110
59
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40220137
GT-200-H
1ケース(100枚×12袋)
121
121
59
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40220164
L6
1ケース(100枚×12袋)
190
127
28
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40220173
L6
1ケース(100枚×12袋)
190
127
28
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40220189
L6
1ケース(100枚×12袋)
190
127
28
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40220198
L7
1ケース(100枚×8袋)
216
142
28
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40220216
角1
1ケース(100枚×15袋)
97
99
28
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40220225
角5(盛)
1ケース(100枚×6袋)
157
160
27
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40220259
小判4
1ケース(100枚×12袋)
136
102
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980