ウインドウ ミニバッグ

ウインドウ ミニバッグ - パックタケヤマウインドウ ミニバッグ - パックタケヤマウインドウ ミニバッグ - パックタケヤマウインドウ ミニバッグ - パックタケヤマウインドウ ミニバッグ - パックタケヤマウインドウ ミニバッグ - パックタケヤマウインドウ ミニバッグ - パックタケヤマウインドウ ミニバッグ - パックタケヤマ
(1件のレビュー)

透明窓付きミニバッグです。個包装されたお菓子など、プチギフト向けにどうぞ。壁面のフックに引っかければ、店頭ディスプレイも兼ねます。

幅(mm)
110
高さ(mm)
160
マチ(mm)
60
内容量
1ケース(25枚×4袋)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
全8種類を絞り込む
色
材質
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
色
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
‐ 4022196640221966‐片艶晒クラフト 80g白無地 クラフト64-8086-61
オープン
¥8,598
¥9,458(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
‐ 4022197540221975‐片艶晒クラフト 80g白無地 紺64-8086-63
オープン
¥8,598
¥9,458(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
‐ 4022198440221984‐片艶晒クラフト 80g白無地 赤64-8086-62
オープン
¥8,598
¥9,458(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
‐ 4022200940222009‐未晒クラフト 80g茶無地 クラフト64-8086-56
オープン
¥8,598
¥9,458(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
‐ 4022201840222018‐未晒クラフト 80g茶無地 こげ茶64-8086-59
オープン
¥8,598
¥9,458(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
‐ 4022202740222027‐未晒クラフト 80g茶無地 赤64-8086-58
オープン
¥8,598
¥9,458(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40221993‐片艶晒クラフト 80g白無地 白64-8086-60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40222036‐未晒クラフト 80g茶無地 白64-8086-57
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40221984
2022-06-27
用途: お買い上げ商品の袋として。
あがさ 様(卸売・小売業)

窓が空いて中が見えるのが良い。お買い上げ商品のサイズに丁度良い大きさです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする