‐ ウインドウ ミニバッグ パックタケヤマ 40221984

‐ ウインドウ ミニバッグ パックタケヤマ 40221984
‐ ウインドウ ミニバッグ パックタケヤマ 40221984
‐ ウインドウ ミニバッグ パックタケヤマ 40221984
‐ ウインドウ ミニバッグ パックタケヤマ 40221984
‐ ウインドウ ミニバッグ パックタケヤマ 40221984

ウインドウ ミニバッグ

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
色白無地 赤
内容量1ケース(25枚×4袋)注文コード40221984品番‐
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598

透明窓付きミニバッグです。個包装されたお菓子など、プチギフト向けにどうぞ。壁面のフックに引っかければ、店頭ディスプレイも兼ねます。

材質
片艶晒クラフト 80g
色
白無地 赤
アズワン品番
64-8086-62
幅(mm)
110
高さ(mm)
160
マチ(mm)
60
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40221984
2022-06-27
用途: お買い上げ商品の袋として。
あがさ 様(卸売・小売業)

窓が空いて中が見えるのが良い。お買い上げ商品のサイズに丁度良い大きさです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする