仕様製品コレクション:第 7 世代インテル(R)Core(TM) プロセッサー・ファミリー搭載インテル(R)NUC ミニ PC出力グラフィックス:HDMI 2.0a; USB-C (DP1.2)枚数DIMM:最大2入力電圧(V)12-19 DCメモリーDDR4-2400 1.2V SO-DIMMメモリー容量1×4GB DDR4保証期間3年間USBポート数6搭載OSWindows 10, 64-bitLAN設定10/100/1000Mbpsストレージ128GBSSD内蔵グラフィックスIntel Iris Plus Graphics 655内容量1台