LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-F ARコート付

LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-F ARコート付 - オーツカ光学LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-F ARコート付 - オーツカ光学LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-F ARコート付 - オーツカ光学

白色LEDライトパネルを斜めに取り付け、レンズの中心部に角度を付けた光線を照射する事により、ワーク表面に存在する凹凸を、光線の乱反射で可視化する事を狙った製品で、金属や樹脂の表面の「キズ」や「打痕」等を検出力に優れたモデルです。

質量(kg)約2.5(レンズ無し本体重量)消費電力(W)9使用温度範囲5℃~40℃クランプ範囲(mm)15~60保護等級IP20(屋内使用に限る)アーム長さ(mm)約850光源LEDライトパネル調光方式有り/調節範囲 100~50%待機電力(W)0入力電圧100~240V・50/60Hz・Aプラグヘッド寸法(mm)293×205内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率(倍)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40225728O-LIGHT3L-F 2XAR2
90,900
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40225737O-LIGHT3L-F 3.5XAR3.5
96,600
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする