LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-FD

LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-FD オーツカ光学 LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-FD オーツカ光学 LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-FD オーツカ光学

白色LEDライトパネルを斜めに取り付け、レンズの中心部に角度を付けた光線を照射する事により、ワーク表面に存在する凹凸を、光線の乱反射で可視化する事を狙った製品で、金属や樹脂の表面の「キズ」や「打痕」等を検出力に優れたモデルです。
また、FD型はテーブル等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡鏡で、クランプで製品を固定するする事が出来ない(背後に壁等の有る様な)環境に適しています。

使用温度範囲(℃)5~40 消費電力(W)9 光源LEDライトパネル ヘッド寸法(mm)293×205 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
倍率(倍)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40225746 O-LIGHT3L-FD 2X 2
83,600
76,980
84,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
66306994 O-LIGHT3L-FD レンズ無し -
オープン
89,980
98,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
40225764 O-LIGHT3L-FD 3.5X 3.5
91,900
87,980
96,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする