オーツカ光学
OLIGHT3・OLIGHT3L用交換レンズシステム
対応機種
オーライトⅢ、オーライトⅢ-Lシリーズ
レンズサイズ(mm)
139×103
レンズ構成
1枚
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ
倍率(倍)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40225789
レクタシステム 2×
-
2
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40225807
レクタシステム 3.5×
-
3.5
¥
26,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40225825
レクタ-PUL
レクタ システムレンズ
4(2倍レンズ装着時)/5(3.5倍レンズ装着時)
¥
18,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください