オーツカ光学
バーライト用フリーアーム
バーライトフリーアームは、取付アングルに化粧ネジ×2個で製品本体を固定する、自在アーム式のクランプスタンドです。
自由度の高いアームにより、対象物への微細な照射角度調整も容易に行うことが可能になります。
質量(kg)
2
使用温度範囲(℃)
0~40
全高(mm)
450
クランプ範囲(mm)
15~60
アーム長さ(mm)
600
アングル
1個(フリーアーム1台で製品本体1台使が用可能)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40226096
バーライト用フリーアーム
¥
33,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください