オーツカ光学
LED表面キズ検査照明 バーライト530 本体+フリーアーム付)
530mmの照射幅で広範囲の検査を実現
従来型の「バーライトシリーズ」では対応ができなかった大きなワークへの検査が可能に。
照射幅は従来のバーライトⅡ型の3倍。
質量(kg)
3.4
質量(g)
800(照射ヘッド部のみ)
使用温度範囲(℃)
0~40
消費電力(W)
24
定格入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(mm)
電源コード:1800
光源
高輝度白色LED21粒
照度(Lx)
150mm:19000Lx,200mm:15000Lx,300mm:10300Lx,400mm:7100Lx
防塵防水性能
IP40
照射角
6°
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40226114
530F
¥
187,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください