オーツカ光学
ボアルーペ用編光フィルタ
ボアルーペ専用オプション
仕様
AR(反射防止)コートレンズラインナップ無し
取付方式
3倍レンズ枠上側へ装着
対応機種
ボアルーペ3倍レンズ専用
構成
1枚
材質(レンズ)
光学ガラス
レンズ有効径(mm)
Φ40
内容量
1個
注意
※2倍のレンズには使用出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40226175
ボアルーペ用編光フィルタ
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください