オーツカ光学
作動距離エクステンダー
作動距離エクステンダーは、倍率を下げること無く作動距離を延ばしたい場合に効果が有ります。また、このエクステンダーはPULや偏光フィルターと併用する事も可能です。
仕様
AR(反射防止)コートレンズラインナップ無し
取付方式
3倍レンズ枠の上側へ装着
対応機種
ボアルーペ3倍レンズ専用
作動距離(mm)
38(装着時)
接眼レンズ
Φ40mm
材質(レンズ)
光学レンズ
レンズ構成
3枚
内容量
1個
注意
※2倍のレンズには使用出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40226193
作動距離エクステンダー
¥
28,400
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください