チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量 カービング仕様

チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量 カービング仕様 - スギハラ(SUGIHARA)チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量 カービング仕様 - スギハラ(SUGIHARA)チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量 カービング仕様 - スギハラ(SUGIHARA)チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量 カービング仕様 - スギハラ(SUGIHARA)

非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。
故障が少ない(仕事が中断しない)。
少々、木に挟まれても修正が可能。
先端突っ込み切りが可能。
チェンの張りが緩んでも外れ難い。
グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。

用途剪定作業用内容量1枚
注意
※本製品は「剪定作業専用」設計のため、従来の伐倒や玉切りとは異なる用途で使用するためのガイドバーです。
※通常とは異なる負荷がかかるため、使用方法によってはすぐに先端部が開き使用不能になることがあります。
※使用方法に起因する不具合についてはメーカー保証が一切ありませんので、上記内容をご確認の上ご使用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
サイズ
ピッチ
ゲージ
コマ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40226498UL6C-0Z25ゼノア、新ダイワ、共立、シングウ10インチ(25cm)1/4”.050”(1.3mm)25AP-60E
12,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
40226507UL1C-0Z30ゼノア、新ダイワ、共立、シングウ12インチ(30cm)1/4”.050”(1.3mm)25AP-68E
12,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
85392914SL2C-0Z27スチール10インチ(27cm)1/4.050"(1.3mm)25AP-60E
12,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
85392923SL2C-0Z30スチール12インチ(31cm)1/4.050"(1.3mm)25AP-64E
12,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
85392939SL2C-0Z37スチール14インチ(35cm)1/4.050"(1.3mm)25AP-76E
14,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする